Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenringschlüssel mit Schutzisolierung, 7/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.2285
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2285
EAN/GTIN:
     4042146749012
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
24.4 mm
Gewicht [g]:
56 g
Herstellernummer:
117.2285
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
143.8 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in Zoll:
7/16 "
Norm:
DIN 7446
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000V
Kopfhöhe (A):
11.5 mm
Variantenartikel:
117.2283
Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ratschenschlüssel (Zoll), ks tools ratschenschlüssel gerade, einringschlüssel, einringschlüssel vde, Elektrikerwerkzeug, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.