Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Einhand-Kabelschneider mit Sicherungsöse für Sicherheitsleine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.2206
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2206
EAN/GTIN:
     4042146748664
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Sicherheitsleine
  • integrierte Sicherheitsöse für Sicherheitsleine
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für ein- und mehrdrahtige Kupfer- und Alukabel
  • massive Ausführung
  • eindrahtig bis zu 25 mm²
  • mehrdrahtig bis zu 50 mm²
  • feindrahtig bis zu 70 mm²
  • nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
360 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.2206
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Kopfbreite D in mm:
31.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
215.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
phosphatiert
max. Durchmesser in mm:
22,0 mm
mit Schneide:
ja
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
32,0 mm
Schneidewert mm²:
25-70
Kopfhöhe (A):
18.0 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.