Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Abisolierzange mit Sicherungsöse für Sicherheitsleine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.2202
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2202
EAN/GTIN:
     4042146748626
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • in Anlehnung an DIN ISO 5232
  • integrierte Sicherheitsöse für Sicherheitsleine
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit Öffnungsbegrenzung
  • mit Stellschraube und Feder
  • für Drähte von 0,5 - 5,0 mm²
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
18.5 mm
Durchmesser D2:
31.5 mm
Gewicht [g]:
190 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.2202
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
44.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
Max. Querschnitt:
5 mm²
Min. Querschnitt:
0.5 mm²
mit Schneide:
nein
Norm:
DIN ISO 5232, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Kopfhöhe (A):
9.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.