Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Steckschlüssel-Satz mit isolierten Werkzeugen, 16-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1860
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1860
EAN/GTIN:
     4042146329573
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
4500 g
Herstellernummer:
117.1860
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
IEC 60900
Profil1:
6-Kant
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Teile im Satz:
16 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
32 Zahn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,44*
€ 464,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,07*
€ 461,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,44*
€ 432,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,58*
€ 426,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,41*
€ 408,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.1162
ab € 23,08*
Sonstiges
KS Tools
117.1163
ab € 23,10*
Sonstiges
KS Tools
117.1164
ab € 23,56*
Sonstiges
KS Tools
117.1210
ab € 13,80*
Sonstiges
KS Tools
117.1212
ab € 13,83*
Sonstiges
KS Tools
117.1213
ab € 13,81*
Sonstiges
KS Tools
117.1214
ab € 14,36*
Sonstiges
KS Tools
117.1217
ab € 14,32*
Sonstiges
KS Tools
117.1219
ab € 13,45*
Sonstiges
KS Tools
117.1222
ab € 15,58*
Sonstiges
KS Tools
117.1224
ab € 16,18*
Sonstiges
KS Tools
117.1205
ab € 26,31*
Sonstiges
KS Tools
117.1200
ab € 135,75*
Sonstiges
KS Tools
117.1251
ab € 21,18*
Sonstiges
KS Tools
117.1252
ab € 25,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.