Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Stecknuss mit Schutzisolierung, 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1224
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1224
EAN/GTIN:
     4042146235034
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant sw24 an...
  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D1:
26.0 mm
Durchmesser D2:
37.0 mm
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
140 g
Herstellernummer:
117.1224
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
55.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
24 mm
Norm:
DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Variantenartikel:
117.1208
Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.