Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubpinsel mit Schutzisolierung, gebogen, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1646
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1646
EAN/GTIN:
     4042146329184
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flachpinsel
Staubpinsel
flachpinsel 1"
flachpinsel
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit Aufhängeloch
  • lange und gebogene Ausführung
  • kein elektrischer Durchgang
  • aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite B:
25 mm
Form:
gebogen
Gewicht [g]:
70 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
117.1646
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
400.0 mm
Material1:
Kunststoff
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1646
Weitere Suchbegriffe: ks-tools staubpinsel, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.