Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Gummistiefel mit Schutzisolierung, 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1616
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1616
EAN/GTIN:
     4042146328811
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
  • für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
  • nach neuer Norm EN 50321
  • mit Stahlkappe
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
42
Farbe:
weiß
Funktions-Attribut 1:
Zehenschutzkappe aus Stahl
Geschlecht:
Unisex
Gewicht [g]:
3000 g
Herstellernummer:
117.1616
Norm:
EN 50321
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1613
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel weiß 42, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Berufsbekleidung, Berufskleidung, Elektriker, Schutz, Schutzanzug, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.