Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Gummistiefel mit Schutzisolierung, 39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1613
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1613
EAN/GTIN:
     4042146328781
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
  • für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
  • nach neuer Norm EN 50321
  • mit Stahlkappe
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
39
Farbe:
weiß
Funktions-Attribut 1:
Zehenschutzkappe aus Stahl
Geschlecht:
Unisex
Gewicht [g]:
3000 g
Herstellernummer:
117.1613
Norm:
EN 50321
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1613
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, berufsstiefel weiß, arbeitsstiefel, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Berufsbekleidung, Berufskleidung, Elektriker, Schutz, Schutzanzug, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.