Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Winkelstiftschlüssel mit Schutzisolierung, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1605
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1605
EAN/GTIN:
     4042146326800
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Innensechskant
  • in Anlehnung an DIN 7439
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • speziell für Kabelzweigklemmringe
  • matt verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
110 g
Herstellernummer:
117.1605
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
150.0 mm
Teillänge L2 in mm:
50.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
8 mm
Norm:
DIN 7439, IEC 60900
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1601
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel 8mm, ks tools imbusschlüssel, inbusschlüssel, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.