Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1518
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1518
EAN/GTIN:
     4042146172810
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
46.7 mm
Form:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
117.1518
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
18 mm
Norm:
DIN 7446, IEC 60900
Profil1:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Kopfhöhe (A):
15.2 mm
Variantenartikel:
117.1506
Weitere Suchbegriffe: Einfachringschlüssel, Einringschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, VDE-Einmaulschlüssel, einringschlüssel vde, einringschlüssel, einringschlüssel abgewinkelt, Elektrikerwerkzeug, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.