Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1516
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1516
EAN/GTIN:
     4042146172797
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
42.7 mm
Form:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
117.1516
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
137.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
16 mm
Norm:
DIN 7446, IEC 60900
Profil1:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Kopfhöhe (A):
14.7 mm
Variantenartikel:
117.1506
Weitere Suchbegriffe: Einfachringschlüssel, Einringschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, VDE-Einmaulschlüssel, ks tools ringgabelschlüssel 16mm, einringschlüssel, einringschlüssel vde, Elektrikerwerkzeug, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.