Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abmantelungsmesser mit Schutzisolierung, 182mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1391
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1391
EAN/GTIN:
     4042146328651
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit stabiler und gerader Klinge
  • hakenförmige Schneide
  • Sicherheitsgriff aus zähelastischem und schlagfestem Kunststoff
  • mit Schutzkappe
Weitere Informationen:
Breite B:
19.0 mm
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
95 g
Handgriff:
Sicherheits-Kunststoffgriff
Herstellernummer:
117.1391
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenform:
hakenförmig
Gesamtlänge L in mm:
182 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Schneidenlänge S mm:
35,0 mm
Zubehör:
mit Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: kabelmesser ks tools, abisolier messer, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.