Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Abisoliermesser mit Schutzisolierung, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1329
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1329
EAN/GTIN:
     4042146541630
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit stabiler Klinge
  • kurze und abgewinkelte Schneide für feine Kabelarbeiten
  • Sicherheitsgriff aus zähelastischem und schlagfestem Kunststoff
  • mit Schutzkappe
Weitere Informationen:
Breite B:
13.0 mm
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
83 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.1329
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenform:
abgewinkelt
Gesamtlänge L in mm:
200 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
45,0 mm
Zubehör:
mit Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: kabelmesser ks tools, abisolier messer, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.