Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Wasserpumpenzange, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1274
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1274
EAN/GTIN:
     4042146235317
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
  • in Anlehnung an DIN ISO 8976
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • verzahnte Greifflächen
  • durchgestecktes Gelenk
  • optimale Kraftübertragung
  • mit Rillengewerbe
  • mit Klemmschutz
  • mit induktiv gehärteten Greifflächen
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
47.0 mm
Form:
gezahnt
Funktions-Attribut 1:
ohne Verriegelung
Gewicht [g]:
690 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1274
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
300.0 mm
Teillänge L2 in mm:
65.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Zangenöffnung (A) in mm:
65 mm
Norm:
DIN ISO 8976, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1273
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 300mm, wapu zange, wapu zange vde, Greifer, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.