Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Einhand-Kabelschneider, 215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1259
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1259
EAN/GTIN:
     4042146328569
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für ein- und mehrdrahtige Kupfer- und Alukabel
  • massive Ausführung
  • eindrahtig bis zu 25 mm²
  • mehrdrahtig bis zu 50 mm²
  • feindrahtig bis zu 70 mm²
  • nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
360 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1259
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Kopfbreite D in mm:
31.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
215.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
phosphatiert
max. Durchmesser in mm:
22,0 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Schneidenlänge S mm:
32,0 mm
Schneidewert mm²:
25-70
Kopfhöhe (A):
18.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.