Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Wasserpumpenzange, 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1207
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1207
EAN/GTIN:
     4042146328453
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
  • in Anlehnung an DIN ISO 8976
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • verzahnte Greifflächen
  • schwere Ausführung
  • durchgestecktes Gelenk mit Gewinderolle
  • optimale Kraftübertragung
  • mit Klemmschutz
  • mit induktiv gehärteten Greifflächen
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
56.0 mm
Form:
gezahnt
Funktions-Attribut 1:
ohne Verriegelung
Gewicht [g]:
560 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1207
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
260.0 mm
Teillänge L2 in mm:
35.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Zangenöffnung (A) in mm:
54 mm
Norm:
DIN ISO 8976, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Weitere Suchbegriffe: wapu zange vde, wapu zange, ks tools wasserpumpenzange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.