Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenhalter mit Schutzisolierung, 25-50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1183
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1183
EAN/GTIN:
     4042146541487
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel vde
einringschlüssel
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • zur besseren Handhabung von Schraubverbindern bei der Muffenmontage
  • stufenlos verstellbar
  • auch bei Straßenleuchten einsetzbar
  • für Schraubverbindungen 25-50mm
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
610 g
Herstellernummer:
117.1183
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
300 mm
Schlüsselweite in mm:
25-50 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1168
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.