Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bit-Stecknuss mit Schutzisolierung für Innensechskant-Schrauben, 4mm, 95mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1151
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1151
EAN/GTIN:
     4042146326381
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
steckschlüsseleinsatz innensechskan...
  • Innensechskant
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D:
26.0 mm
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
117.1151
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
95.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
brüniert
Schlüsselweite in mm:
4 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1151
Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2", Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.