Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Einhand-Kabelschneider, 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1103
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1103
EAN/GTIN:
     4042146541364
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 165mm
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit beschichtetem Arbeitskopf
  • für ein- und mehrdrahtige Kupfer- und Alukabel
  • mit nachstellbarem Schraubgelenk
  • mit Klemmschutz
  • nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
280 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1103
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Kopfbreite D in mm:
31.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
165.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
phosphatiert
max. Durchmesser in mm:
17,0 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
20,5 mm
Schneidewert mm²:
35,0
Kopfhöhe (A):
13.0 mm
Variantenartikel:
117.1103
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.