Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Stecknuss mit Schutzisolierung, lang, 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1091
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1091
EAN/GTIN:
     4042146541272
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
117.1090
Prüfzertifikat:
1000V
Profil2:
metrisch
Profil 3:
12-Kant
Norm:
DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Schlüsselweite in mm:
11 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gesamtlänge L in mm:
80 mm
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Herstellernummer:
117.1091
Gewicht [g]:
60 g
Funktions-Attribut 1:
VDE
Durchmesser D2:
19.5 mm
Durchmesser D1:
22 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.