Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperr-Vorhängeschloss, orange, Verbundmaterial, 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0220
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0220
EAN/GTIN:
     4042146881682
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
  • vielseitig einsetzbar
  • zur Verriegelung von Anlagen bei Wartungsarbeiten, im Elektrobereich, in der Medizin, beim Militär, im Bergbau etc.
  • ideal für enge Räume
  • inklusive Etiketten mit der Aufschrift „Danger" und „Locked out"
  • aus Metall oder Verbundmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung Bogen/Bügel:
Verbundmaterial
Höhe Bügel:
38 mm
Durchmesser Bügel in mm:
4.5 mm
Gewicht [g]:
104 g
Herstellernummer:
117.0220
Variantenartikel:
117.0218
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.