Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Elektriker-Werkzeugkoffer, Nylontasche, 132-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0190
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0190
EAN/GTIN:
     4042146163351
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
  • mit Tragegurt und -griff
  • stabile Nylontasche
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
3
Batterietyp:
AAA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Funktions-Attribut 1:
mutifunktional
Gewicht Batterie:
0.011 kg
Gewicht [g]:
11210 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 01 (bis 15g)
Herstellernummer:
117.0190
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Teile im Satz:
132 -tlg.
Verpackung:
Systemwerkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul kstools, modul werkzeuge, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,07*
€ 405,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,72*
€ 401,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,61*
€ 372,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.2060
ab € 5,53*
Sonstiges
KS Tools
918.0640
ab € 26,65*
Sonstiges
KS Tools
151.2100
ab € 9,39*
Sonstiges
KS Tools
204.5400
ab € 11,30*
Sonstiges
KS Tools
300.0114
ab € 2,26*
Sonstiges
KS Tools
156.0160
ab € 10,14*
Sonstiges
KS Tools
907.2262
ab € 5,20*
Sonstiges
KS Tools
907.2186
ab € 6,80*
Sonstiges
KS Tools
117.1114
ab € 15,27*
Sonstiges
KS Tools
117.1119
ab € 16,15*
Sonstiges
KS Tools
117.1118
ab € 15,69*
Sonstiges
KS Tools
117.1112
ab € 14,79*
Sonstiges
KS Tools
117.1115
ab € 16,26*
Sonstiges
KS Tools
117.0550
ab € 27,37*
Sonstiges
KS Tools
117.2000
ab € 21,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.