Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung, 415mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Zangen
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-115.2016
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.2016
EAN/GTIN:
     4042146710418
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
  • mit passgenauer Druckknopfverstellung am Gewerbe
  • mit Sicherheitsklemmschutz
  • optimale Kraftübertragung
  • asymmetrisches Greifprofil mit gegenläufiger Zahnung
  • Kopf geschliffen
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
80.0 mm
Farbe:
schwarz
Form:
11Stufen-Rillengewerbe
Funktions-Attribut 1:
mit Verriegelung
Gewicht [g]:
1130 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
115.2016
Gesamtlänge L1 in mm:
415 mm
Teillänge L2 in mm:
30 mm
Gesamtlänge in Zoll:
16 "
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
max. Zangenöffnung (A) in mm:
90 mm
Variantenartikel:
115.2011
Videolink Anwendung:
https://www.youtube.com/watch?v=EFMWt_A7p-o
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/cssI7cYFnHQ
Weitere Suchbegriffe: ks tools wasserpumpenzange, wapu zange, Greifer, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.