Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Abisolierzange,0,2-6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1254
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1254
EAN/GTIN:
     4042146600993
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • ermöglicht Abisolieren an beliebiger Kabellänge, dadurch optimal bei Nachrüstungen von Standheizungen, Gasanlagen und anderen elektrischen Verbrauchern
  • diese Abisolierzange verarbeitet alle gängigen Kabelquerschnitte in der KFZ- und NFZ Elektrik
  • stellt sich automatisch auf die Durchmesser 0,2 mm² - 6,0 mm² ein
  • mit Crimpfunktion für isolierte und nicht isolierte Kabelschuhe
  • geeignet für ein- und mehradrige Kabel mit gängiger Standardisolation
  • zum fachgerechten und beschädigungsfreien Abisolieren von Elektrodrähten, Litzenleitern und Kabeln
  • für Kupfer- und Aluminiumleitungen
  • mit Draht-Schneidefunktion
  • mit Rückstellfeder
  • leichtgängige Mechanik
  • robuste Ausführung
Weitere Informationen:
AWG:
10-24
Querschnitt in mm²:
0,2-6
Form:
V-Messer
Gewicht [g]:
280 g
Herstellernummer:
115.1254
Länge mm:
210 mm
Max. Querschnitt:
6 mm²
Min. Querschnitt:
0.2 mm²
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.