Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefederte Leiterlenkrolle GEP NLAF 0/50/18K-FSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-401022
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     401022
EAN/GTIN:
     4250777725231
Suchbegriffe:
Arbeitspodest Rollensatz
Federrolle
Leiterrolle
Rollensatz Arbeitspodest
Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 50 Shore A; Felge: Polypropylen, grau Leichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NBA, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Leiterrolle
Raddurchmesser x Breite:
50x18 mm
Raddurchmesser:
50 mm
Lauffläche:
18 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
60x45 mm
Lochabstand (a x b):
38x22,5 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
5,3 mm
Bauhöhe (H):
150 mm
Ausladung (F):
25 mm
Tragfähigkeit in KG:
40 kg
Material Bereifung:
Thermoplastischer Gummi
Farbe Bereifung:
grau
Laufbelaghärte:
93 Shore A
Spurlos:
ja
Federweg:
~ 18 mm
Federendkraft:
18 kg
Material Gehäuse:
Stahl, gepresst
Feststeller Variante:
FSF
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Material Felge:
Polypropylen
Farbe Felge:
grau
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Rollensatz für Leitern, arbeitspodest rollensatz, Apparaterolle, gefederte Rolle, Leiterbockrolle, Leiterlenkrolle, Apparaterollenrad, Lenkrolle, Bockrolle, Möbelrolle, Designrolle, Rolle, weiche Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
401005
ab € 8,90*
Ähnlich
Rollentechnik
401006
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.