Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyurethan Rollpur® ELF Ø160x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 190mm Tragfähigkeit 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198364
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198364
EAN/GTIN:
     4250777717373
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 160 x 50 mm
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle EPE NB 1/160/50K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan - Rollpur®, grau, antistatisch Durchgangswiderstand kleiner 10 Hoch 7 Ohm, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aluminium, silberLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
160x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
160:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
190:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: ELF; ELF-Rad; leitfähiges Rad; conductives Rad; antistatisches Rad; ELF Polyurethan; antistaitsche PU-Rad; Polyurethanrad; Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198359
ab € 92,53*
Ähnlich
Rollentechnik
198353
ab € 76,82*
Ähnlich
Rollentechnik
104963
ab € 55,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.