Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® ELF Ø160x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 190mm Tragfähigkeit 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198353
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198353
EAN/GTIN:
     4250777717274
Suchbegriffe:
ELF; ELF-Rad; leitfähiges Rad; cond...
Lenkrolle ohne Feststeller EPE NL 1/160/50K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan - Rollpur®, grau, antistatisch Durchgangswiderstand kleiner 10 Hoch 7 Ohm, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aluminium, silberLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
160x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
160:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
190:
mm Ausladung (F)
52:
mm Schwenkradius
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198364
ab € 70,07*
Ähnlich
Rollentechnik
198359
ab € 92,53*
Ähnlich
Rollentechnik
104963
ab € 55,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.