Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad WRE 125/40/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-127986
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     127986
EAN/GTIN:
     4250777707466
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Reifen / Laufbelag: Grauer Elastikgummi - Rollastic®, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~72 Shore A; Felge: Aluminiumfelge, silber-grau
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
125x40 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Lauffläche:
40 mm
Achsbohrung (d):
20 mm
Nabenlänge (T1):
50 mm
Tragfähigkeit in KG:
200 kg
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
grau
Laufbelaghärte:
72 Shore A
Spurlos:
ja
Material Felge:
Aluminium
Farbe Felge:
silber
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirad, Vollgummirolle, lenkrolle mit feststeller 125 mm vollgummi, gummirolle, vollgummirad traglast 200 kg, Transportgeräterolle, Lenkrolle, Bockrolle, Feststeller, Totalfeststeller, Schwerlastrolle, Transportrolle, Elastikgummirad, Gummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
100819
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.