Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gefederte Lenkrolle mit Feststeller BRN NLKF 3/1/125/36R-FSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-105647
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     105647
EAN/GTIN:
     4250777721264
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm vo...
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller
Reifen / Laufbelag: Blauer Elastikgummireifen - Rollastic®, spurlos, geräuscharmer Lauf, korrosionsunempfindlich, ~72 Shore A;Felge: Aus Polyamid PA6, schwarz Stahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie NLKF, Radachse verschraubt. Federvorspannung Fv: 60 kg Federendkraft Fe: 600 kg, max. Federweg 20 mm. Ausgestattet mit Radfeststeller!
Weitere Informationen:
Aufbau:
gefederte Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
125x38 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Lauffläche:
38 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
138x110 mm
Lochabstand (a x b):
105x75/80 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
11 mm
Bauhöhe (H):
178 mm
Ausladung (F):
80 mm
Tragfähigkeit in KG:
200 kg
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
blau
Laufbelaghärte:
72 Shore A
Spurlos:
ja
Federweg:
20 mm
Federvorspannung:
60 kg
Federendkraft:
600 kg
Material Gehäuse:
Stahl, geschweißt
Feststeller Variante:
FSR
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Material Felge:
Polyamid
Farbe Felge:
schwarz
Lager im Rad:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, gefederte Schwerlastrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastbockrolle, hohe Tragfähigkeit, Lenkrolle, Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,10*
€ 276,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,97*
€ 261,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
105646
ab € 84,42*
Ähnlich
Rollentechnik
171811
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.