Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polypropylen Ø100x35 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 128mm Tragfähigkeit 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-100998
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100998
EAN/GTIN:
     4250777771900
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 100mm 150kg
bockrolle
bockrollen 100 mm
Bockrolle PRP NB 02/100/35R-KFA, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polypropylen, naturLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x35:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
102x87:
mm Lochabstand (a x b)
80/76x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
128:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: PP-Rolle; PP-Bockrolle; PP-Rad; Polypropylenkrolle; Bockrolle;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
100997
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.