Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 35 mm, Bauhöhe 125 mm, Bockrolle mit Gleitlager. Auf Polyamid-Felge. Äußerst robust bei hoher Laufleistung, geringer Rollwiderstand. Weit...
Bockrolle Traglast 150 kg Mit Elastik-Bereifung Spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben Durchmesser x Breite 100 x 40 mm Naben Länge x Ø 40 x 15 mm Schraubloch Abstand 8...
Bockrolle Traglast 150 kg Mit Elastik-Bereifung Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben Durchmesser x Breite 100 x 40 mm Naben Länge x Ø 40 x 15 mm Schraubloch Abstand 105x75/80...
DÖRNER + HELMER Bockrolle Elastik blau 100 mm Platte 150 kg mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Ge...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Polyamid (PA) mit einem Ø von 100 mm. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rolle ist abriebfest ...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Polyamid (PA) mit einem Ø von 100 mm und einer Edelstahlgabel. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. ...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Polyamid (PA) mit einem Ø von 100 mm. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rolle ist abriebfest ...
DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyamid-Rad 80 mm 150 kg mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, Totalfeststeller im Nachlauf, bei 250 mm Totalfeststeller im Vorlauf Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus thermoplastischem Polyurethan (PU) rot mit einem Ø von 100 mm. Polyurethan ist ein hartes Kunststoff und hat eine lange Lebensdauer. Die Rolle ist beständ...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus thermoplastischem Polyurethan (PU) rot mit einem Ø von 100 mm. Polyurethan ist ein hartes Kunststoff und hat eine lange Lebensdauer. Die Rolle ist beständ...