Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polypropylen Ø100x35 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 128mm Tragfähigkeit 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-100997
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100997
EAN/GTIN:
     4250777771917
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller polyprop...
Lenkrolle mit Feststeller PRP NL 02/100/35R-FSF-KFA, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polypropylen, naturLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x35:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
105x80:
mm Lochabstand (a x b)
80/76x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
128:
mm Ausladung (F)
40:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: PP-Rolle; PP-Bockrolle; PP-Rad; Polypropylenkrolle; Bockrolle;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
100998
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.