Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyamid Ø125x50 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 179mm Tragfähigkeit 1300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-006356
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     006356
EAN/GTIN:
     4250777761499
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller polyamid ...
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller KSV NLGI 1/125/50G-FSR, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6G gedrehtExtra schwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Edelstahl, mit verschraubten Zentralbolzen, Feststeller Variante FSR zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Serie NLGI Radachse V2A verschraubt
Weitere Informationen:
125x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
140x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
12:
mm Bauhöhe (H)
179:
mm Ausladung (F)
46:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrolle; Edelstahllenkrolle; Edelstahlschwerlastlenkrolle; Lenkrolle; Schwerlastlenkrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,92*
€ 736,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,62*
€ 724,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 481,83*
€ 573,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,09*
€ 555,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,03*
€ 534,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 439,56*
€ 523,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 425,39*
€ 506,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 401,75*
€ 478,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,36*
€ 441,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
006357
ab € 208,59*
Ähnlich
Rollentechnik
006355
ab € 271,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.