Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyamid Ø125x50 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 179mm Tragfähigkeit 1300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-006355
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     006355
EAN/GTIN:
     4250777761529
Suchbegriffe:
Edelstahlrolle; Edelstahllenkrolle;...
Lenkrolle ohne Feststeller KSV NLGI 1/125/50G, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6G gedrehtExtra schwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Edelstahl, mit verschraubten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Serie NLGI Radachse V2A verschraubt
Weitere Informationen:
125x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
140x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
12:
mm Bauhöhe (H)
179:
mm Ausladung (F)
46:
mm Tragfähigkeit in KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,27*
€ 544,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,37*
€ 535,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 356,54*
€ 424,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,17*
€ 416,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,16*
€ 403,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 332,03*
€ 395,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 321,32*
€ 382,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 303,47*
€ 361,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,32*
€ 321,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
006357
ab € 208,76*
Ähnlich
Rollentechnik
006356
ab € 370,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.