Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagenrollen Laufrolle, Reifen aus Polyurethan Rollpur® RadØ x Breite 82x60 Einbaulänge 56 Bohrung 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-002667
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     002667
EAN/GTIN:
     4250777768047
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
gabelrollen polyurethan
gabelrolle
Hubwagenrolle / Laufrolle Polyurethan 82x60 Einbaulänge 56 Bohrung: 20, Gabelhubwagenrolle mit Polyurethan Rollpur®lauffläche, Gusskern, Kugellagerbohrung 20 mm. Diese Hubwagenrolle passt bei vielen Gabelhubwagen! Alle Hubwagenrollen auch mit rostfreien Rillenkugellager lieferbar! Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Wir führen das kpl. Programm an Räder und Rollen für Flurförderzeuge. Ob Antriebsräder, Bandagen, Lasträder, Lastrollen, Stützräder oder Stützrollen – wir sind der richtige Ansprechpartner für Sie! Mehr Informationen finden Sie in unserer Ersatzteiliste und Sie lassen sich durch unser Vertriebsteam beraten. Oder nutzen Sie unseren Rollfigurator > Räder und Rollen für Flurförderzeuge! Suchen Sie nach der OEM Nummer oder nach Abmessungen! Schnell, einfach...perfekt!
Weitere Informationen:
82x60:
mm Rad-Durchmesser (D)
82:
mm Lauffläche (T)
20:
mm Nabenlänge (T1)
60:
mm Einspannlänge
56:
mm Lager im Rad
Weitere Suchbegriffe: Laufrolle; Lastrollen; Hubwagenrolle; Gabelrolle; Polyurethanrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
005902
ab € 17,91*
Ähnlich
Rollentechnik
006715
ab € 17,90*
Ähnlich
Rollentechnik
005134
ab € 19,13*
Ähnlich
Rollentechnik
002136
ab € 19,10*
Ähnlich
Rollentechnik
189008
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.