| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-S0977420 Herst.-Nr.: S0977420 EAN/GTIN: 3501170977422 |
| |
|
| | |
| Freude verbreiten mit lebhaften Farben! Paper Mate InkJoy 100ST Kugelschreiber haben ein weiches, schnell fließendes Schreibsystem, das die Tinte leicht verteilt und somit ein flüssiges Schreiben ermöglicht. Sogar die Arbeit oder die Schule wird zum reinsten Vergnügen mit den leuchtenden Farben und einer Tinte, die genauso frei fließt wie Ihre Gedanken. Füllen Sie jede Seite mit Leben und machen Sie mit Paper Mate InkJoy Kugelschreiber das Schreiben aufregender. Weitere Informationen: | | dokumentenecht: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Typbezeichnung der Mine: | ULV | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Farbe des Schaftes: | blau | Mine auswechselbar: | Ja | Strichstärke: | 1 | Material des Schaftes: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, gelroller blau 1,0mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau |
| | |
| |