Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Druckmechanik, 1.0mm, gemischte Sonderfarben, 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit Druckmechanik, 1.0mm, gemischte Sonderfarben, 12 Stück
Mit Druckmechanik, 1.0mm, gemischte Sonderfarben, 12 Stück
Mit Druckmechanik, 1.0mm, gemischte Sonderfarben, 12 Stück
Mit Druckmechanik, 1.0mm, gemischte Sonderfarben, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-S0977270
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0977270
EAN/GTIN:
     3501170977279
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Quatro bietet Ihnen 4 Farben in einem Kugelschreiber. Durch seine schlanke Form und seine Gummibeschichtung ist er bequem zu handhaben und leicht zu führen. Über seine großen Knöpfe können Sie die gewünschte Farbe ganz leicht auswählen. Er eignet sich hervorragend für Lehrer und alle, die häufig zwischen Schreiben und Korrigieren wechseln, und schreibt auf Papier in verschiedenen Farben, sei es auf Karteikarten oder anderen Schreibwaren. Die InkJoy Technologie: Eine einzigartige Kombination aus dünnflüssiger Tinte und optimierter Schreibspitze sorgt für scharfe, klare Linien und bietet eine beispiellose Geschmeidigkeit. Die InkJoy Kunst: Dank der großen Auswahl an Schreibgeräten in einem schlanken und modernen Design und der unerschöpflichen Farbpalette voll von lebendigen Tintenfarben können Sie Ihrer Kreativität beim Schreiben freien Lauf lassen. Die 1,0 mm breite Spitze sorgt für eine schöne, solide und geschmeidige Linienführung für den allgemeinen Schreibgebrauch. Schreibt in Blau, Grün, Rosa und Violett. Paper Mate InkJoy Quatro 4-Colour Kugelschreiber, Sonderfarben, mittlere Schreibspitze (1,0 mm), Einzelpackung
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
weiß/violett
Farbe des Clips:
weiß
Material des Clips:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
4 lebhafte Farben. Breite, abgerundete Farbwahl-Tasten für mehr Bedienkomfort. Schlanker, handlicher Schaft mit Komfortgriff
Mine auswechselbar:
Nein
Strichstärke:
1,0 mm
dokumentenecht:
Ja
Artikelbezeichnung:
PaperMate InkJoy Quatro
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
magenta/türkis/violett/lime
Typbezeichnung der Mine:
InkJoy Tintensystem
Produkttypbezeichnung:
Vierfarbkugelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Produkt-Typbezeichnung:
Vierfarbkugelschreiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.