Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Vector Standard Blau Füllfederhalter, M, 1 Stück im neuen Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Vector Standard Blau Füllfederhalter, M, 1 Stück im neuen Blister
Füllhalter Vector Standard Blau Füllfederhalter, M, 1 Stück im neuen Blister
Füllhalter Vector Standard Blau Füllfederhalter, M, 1 Stück im neuen Blister
Artikel-Nr.:
     C1677-S0881011
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     S0881011
EAN/GTIN:
     3501179801704
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Vector Standard Blau Füllfederhalter. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Parker Quink Tintenpatrone, Blau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: widerstandsfähiger, kratzfester Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Edelstahl-Griffzone. Ausführung Clip: Metallclip, chromfarben. Ausgestattet mit Zweikanal-Tintenleitsystem. Ausführung der Feder: M. Farbe des Schaftes: Blau. 1 Stück im neuen Blister.
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Metallclip
Farbe des Clips:
chromfarben
Artikelbezeichnung:
Vector Standard Blau
Produkt-Typbezeichnung:
Füllfederhalter
Ausführung der Feder:
M
Beschreibung der Besonderheiten:
ausgestattet mit Zweikanal-Tintenleitsystem
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Ausführung der Griffzone:
Edelstahl-Griffzone
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Material des Schaftes:
widerstandsfähiger, kratzfester Kunststoff
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Parker Quink Tintenpatrone
Farbe des Schaftes:
Blau
Produkttypbezeichnung:
Füllfederhalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.