Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone geeignet für alle Waterman Füllfederhalter, Intense Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone geeignet für alle Waterman Füllfederhalter, Intense Black
Tintenpatrone geeignet für alle Waterman Füllfederhalter, Intense Black
Tintenpatrone geeignet für alle Waterman Füllfederhalter, Intense Black
Artikel-Nr.:
     C1677-S0712991
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     S0712991
EAN/GTIN:
     3501170712993
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone für Füllhalter. Verwendung für Produkt: geeignet für alle Waterman Füllfederhalter. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Tintenpatrone Standard. Farbe: Intense Black. 8 St. in der Schachtel.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
geeignet für alle Waterman Füllfederhalter
Farbe:
Intense Black
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Tintenpatrone Standard
löschbar:
Nein
auswaschbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.