Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mit Minendose, Fixierschraube und Zirkelansatz mit Universalaufnahme, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mit Minendose, Fixierschraube und Zirkelansatz mit Universalaufnahme, matt
mit Minendose, Fixierschraube und Zirkelansatz mit Universalaufnahme, matt
mit Minendose, Fixierschraube und Zirkelansatz mit Universalaufnahme, matt
mit Minendose, Fixierschraube und Zirkelansatz mit Universalaufnahme, matt
Artikel-Nr.:
     C1677-S0676580
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     S0676580
EAN/GTIN:
     3501170676585
Suchbegriffe:
Federhalter
Fixierschraube
Schnellverstellzirkel
Zirkelansatz
Zirkel (Büro) COMPACT Schnellverstellzirkel. Werkstoff: Messing und Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Ergonomische Kunststoffapplikationen und Griffmulden. Typbezeichnung der Schnellverstellung: Stellschraube. Art der Feineinstellfunktion: Mittelradspindel. Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz. Anzahl der Gelenke: Beide Schenkel mit Gelenk. Verwendung für Zapfendurchmesser: 4,0 mm. Minenbüchse vorhanden. Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 360 mm. Länge: 170 mm. Farbe: rot - schwarz. 1 Stück in Box inkl. Ersatznadel.
Weitere Informationen:
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
360
Verwendung für Zapfendurchmesser:
4.0
Anzahl der Gelenke:
2
Länge:
170
Farbe:
silber - schwarz
Ausführung der Griffzone:
Ergonomische Kunststoffapplikationen und Griffmulden
Artikelbezeichnung:
COMPACT Schnellverstellzirkel
Werkstoff:
Messing und Kunststoff
Art der Feineinstellfunktion:
Mittelradspindel
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Bleieinsatz
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Stellschraube
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.