Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatronen, geeignet für alle Waterman Füllfederhalter, schwarz, 8 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatronen, geeignet für alle Waterman Füllfederhalter, schwarz, 8 Stück
Tintenpatronen, geeignet für alle Waterman Füllfederhalter, schwarz, 8 Stück
Tintenpatronen, geeignet für alle Waterman Füllfederhalter, schwarz, 8 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-S0110850
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     S0110850
EAN/GTIN:
     3034325200194
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone für Füllhalter Tintenpatronen. Verwendung für Produkt: geeignet für alle Waterman Füllfederhalter. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Standard Großraum-Tintenpatrone. Farbe: schwarz. 8 Stück in der Schachtel.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Verwendung für Produkt:
geeignet für alle Waterman Füllfederhalter
auswaschbar:
Nein
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard Großraum-Tintenpatrone
Artikelbezeichnung:
Tintenpatronen
löschbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.