| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-2172944 Herst.-Nr.: 2172944 EAN/GTIN: 3026981729447 |
| |
|
| | |
| Der funktionale, modische und glänzende Parker IM Vibrant Rings Füllfederhalter ist ganz auf den modernen Berufseinsteiger zugeschnitten und sticht ganz sicher an jedem Arbeitsplatz hervor. Durch die Kombination aus komplettschwarzen, geschmeidigen, minimalistischen Finishes und lebhaft leuchtenden Ringakzenten ist ein luxuriöses Schreibgerät entstanden, das weiß, wie man mit einem zurückhaltenden Stil einen großartigen ersten Eindruck hinterlässt. In dieses Schreibgerät sind über 100 Jahre Handwerkskunst und Expertise des Hauses Parker eingeflossen und so sind die ausschließlich aus Metall bestehenden Teile dank PVD-Beschichtung nicht nur überragend vor Verschleiß und Korrosion geschützt, sondern bestechen auch mit ihrem unverwechselbaren Look. Der moderne Füllfederhalter funktioniert sowohl mit QUINK-Tintenpatronen als auch mit Tintenflacon und Konverter – für alle, die sich ein noch raffinierteres Schreiberlebnis wünschen. Und dank der eleganten Parker-Geschenkbox ist dieses Parker IM Schreibgerät ein denkwürdiges Geschenk für junge Berufseinsteiger. Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | Schwarz | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Blau | Material des Clips: | Gold | Garantie gewährt: | Ja | Material des Schaftes: | Edelstahl | Material der Schreibfeder: | Gold | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Farbe des Clips: | Schwarz | Ausführung der Feder: | Edelstahl | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Parker Quink Tintenpatrone | Garantiedauer: | 2 Jahre + weitere 2 Jahre bei Registrierung auf der Parker-Website www.parkerpen.de | Hersteller-Name: | Newell Brands |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füllhalter-Tinte, Füllhaltetinte, Tinte für Füller, Tinte für Füllhalter, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, Kolbenfederhalter, Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füllertinte schwarz, füllertinte, füllertinte parker |
| | |
| |