| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-2166426 Herst.-Nr.: 2166426 EAN/GTIN: 3026981664267 |
| |
|
| | |
| Der Füllfederhalter L'Essence du Bleu Expert ist ein Symbol für Ehrgeiz und Erfolg. Er ist in einem leuchtenden, tiefblauen Lack gehalten, in dessen Metallkappe das charakteristische Wellenmuster von Waterman ziseliert ist. Die Edelstahl-Schreibfeder des Füllfederhalters ist mit dem verschlungenen W-Waterman-Design versehen. Jedes luxuriöse Schreibgerät wird in Frankreich gefertigt und in einer Premium-Geschenkbox von Waterman geliefert. Wird mit einer 2-jährigen internationalen Garantie geliefert, die mit einer Registrierung auf 4 Jahre verlängert werden kann. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Waterman Tintenpatrone | Material der Schreibfeder: | Edelstahl-Feder | Material des Clips: | Chrom | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | Wird mit einer 2-jährigen internationalen Garantie geliefert, die mit einer Registrierung auf 4 Jahre verlängert werden kann. | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Blau | Farbe des Clips: | Chrom | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Ausführung der Feder: | Federbreite F | Material des Schaftes: | Metall & Blau Lack mit Palladium-Zierteilen | Farbe des Schaftes: | Dunkelblau | Produkttypbezeichnung: | Waterman Kollektion L'Essence du Bleu Carène DeLuxe C.C. Deep Blue Lacquer | Produkt-Typbezeichnung: | Waterman Kollektion L'Essence du Bleu Carène DeLuxe C.C. Deep Blue Lacquer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |