Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vector XL Füllfederhalter mit mittelgroßer Schreibfeder. Metallic-Lackierung auf Messing mit Chrom-Zierteilen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vector XL Füllfederhalter mit mittelgroßer Schreibfeder. Metallic-Lackierung auf Messing mit Chrom-Zierteilen.
Vector XL Füllfederhalter mit mittelgroßer Schreibfeder. Metallic-Lackierung auf Messing mit Chrom-Zierteilen.
Vector XL Füllfederhalter mit mittelgroßer Schreibfeder. Metallic-Lackierung auf Messing mit Chrom-Zierteilen.
Vector XL Füllfederhalter mit mittelgroßer Schreibfeder. Metallic-Lackierung auf Messing mit Chrom-Zierteilen.
Vector XL Füllfederhalter mit mittelgroßer Schreibfeder. Metallic-Lackierung auf Messing mit Chrom-Zierteilen.
Vector XL Füllfederhalter mit mittelgroßer Schreibfeder. Metallic-Lackierung auf Messing mit Chrom-Zierteilen.
Vector XL Füllfederhalter mit mittelgroßer Schreibfeder. Metallic-Lackierung auf Messing mit Chrom-Zierteilen.
Vector XL Füllfederhalter mit mittelgroßer Schreibfeder. Metallic-Lackierung auf Messing mit Chrom-Zierteilen.
Vector XL Füllfederhalter mit mittelgroßer Schreibfeder. Metallic-Lackierung auf Messing mit Chrom-Zierteilen.
Vector XL Füllfederhalter mit mittelgroßer Schreibfeder. Metallic-Lackierung auf Messing mit Chrom-Zierteilen.
Artikel-Nr.:
     C1677-2162118
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2162118
EAN/GTIN:
     3026981621185
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreibgeräte-Display
Elegantes Design trifft auf bewährte Zuverlässigkeit – der Füllfederhalter Vector XL passt perfekt zu einem modernen Lebensstil. Das glänzende Metallic-Finish wird durch Chrom-Zierteile und den für PARKER typischen Pfeil-Clip abgerundet. Mit einem unverwechselbaren transparenten Gehäuse, das einen Blick auf das Innenleben des Schreibgeräts gewährt. Die robuste, große Edelstahl-Schreibfeder sorgt für ein komfortables und gleichmäßiges Schreibgefühl. Präsentiert in einer edlen Geschenkbox von PARKER ist er das perfekte Geschenk für Studierende und junge Berufstätige, die auf der Suche nach einem modernen und hochwertigen Schreibgerät sind, das ein edles Schreiberlebnis gewährt, wie es nur die Expertise von Parker zulässt.
Weitere Informationen:
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Parker Quink Tintenpatrone
Artikelbezeichnung:
Vector XL Display (20). Inhalt: je 4x Vector XL Black, Silver-blue, Teal, Green, Lilac + 20 Geschenkboxen
Ausführung der Feder:
Medium
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Produkttypbezeichnung:
VECTOR XL METALLIC
Material des Clips:
Chrom
Garantie gewährt:
Ja
Material des Schaftes:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
Schwarze Metallic, Silberblau Metallic, Blaugrün Metallic, Grün Metallic, Fliederfarben Metallic
Farbe des Clips:
Chrom
Garantiedauer:
2 Jahre + weitere 2 Jahre bei Registrierung auf der Parker-Website
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Produkt-Typbezeichnung:
VECTOR XL METALLIC
Weitere Suchbegriffe: füller parker, füller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,54*
€ 356,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,54*
€ 345,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,61*
€ 299,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,76*
€ 293,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.