Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vector XL Rollerball mit feiner Schreibspitze. Fliederfarbene Metallic-Lackierung auf Messing mit Chrom-Zierteilen. Feine Schreibspitze mit schwarzer Nachfülltinte. Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vector XL Rollerball mit feiner Schreibspitze. Fliederfarbene Metallic-Lackierung auf Messing mit Chrom-Zierteilen. Feine Schreibspitze mit schwarzer Nachfülltinte. Geschenkbox
Vector XL Rollerball mit feiner Schreibspitze. Fliederfarbene Metallic-Lackierung auf Messing mit Chrom-Zierteilen. Feine Schreibspitze mit schwarzer Nachfülltinte. Geschenkbox
Vector XL Rollerball mit feiner Schreibspitze. Fliederfarbene Metallic-Lackierung auf Messing mit Chrom-Zierteilen. Feine Schreibspitze mit schwarzer Nachfülltinte. Geschenkbox
Vector XL Rollerball mit feiner Schreibspitze. Fliederfarbene Metallic-Lackierung auf Messing mit Chrom-Zierteilen. Feine Schreibspitze mit schwarzer Nachfülltinte. Geschenkbox
Vector XL Rollerball mit feiner Schreibspitze. Fliederfarbene Metallic-Lackierung auf Messing mit Chrom-Zierteilen. Feine Schreibspitze mit schwarzer Nachfülltinte. Geschenkbox
Vector XL Rollerball mit feiner Schreibspitze. Fliederfarbene Metallic-Lackierung auf Messing mit Chrom-Zierteilen. Feine Schreibspitze mit schwarzer Nachfülltinte. Geschenkbox
Vector XL Rollerball mit feiner Schreibspitze. Fliederfarbene Metallic-Lackierung auf Messing mit Chrom-Zierteilen. Feine Schreibspitze mit schwarzer Nachfülltinte. Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C1677-2159778
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2159778
EAN/GTIN:
     3026981597787
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Elegantes Design trifft auf bewährte Zuverlässigkeit – der Rollerball Vector XL passt perfekt zu einem modernen Lebensstil. Das glänzende fliederfarbene Metallic-Finish wird durch Chrom-Zierteile und den für PARKER typischen Pfeil-Clip abgerundet. Sein unverwechselbares transparentes Gehäuse offenbart das Innenleben des Schreibgeräts und wird durch eine besonders glatte Rollerball-Spitze vervollständigt, die flüssiges Schreiben ohne Aussetzer ermöglicht. Präsentiert in einer edlen Geschenkbox von PARKER ist er das perfekte Geschenk für Studierende und junge Berufstätige, die auf der Suche nach einem modernen und hochwertigen Schreibgerät sind, das ein edles Schreiberlebnis gewährt, wie es nur die Expertise von Parker zulässt.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
Parker Rollerballmine
Farbe des Schaftes:
Fliederfarben
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
weiche, flüssige Schreibpaste
Strichstärke:
F
Artikelbezeichnung:
Vector XL Metallic Lilac
Material des Schaftes:
Edelstahl
Produkttypbezeichnung:
Rollerball F Schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Spitze:
F
Produkt-Typbezeichnung:
Rollerball F Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.