| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-2159766 Herst.-Nr.: 2159766 EAN/GTIN: 3026981597664 |
| |
|
| | |
| Elegantes Design trifft auf bewährte Zuverlässigkeit – der Füllfederhalter Vector XL passt perfekt zu einem modernen Lebensstil. Das glänzende blaugrüne Metallic-Finish wird durch Chrom-Zierteile und den für PARKER typischen Pfeil-Clip abgerundet. Mit einem unverwechselbaren transparenten Gehäuse, das einen Blick auf das Innenleben des Schreibgeräts gewährt. Die robuste, große Edelstahl-Schreibfeder sorgt für ein komfortables und gleichmäßiges Schreibgefühl. Präsentiert in einer edlen Geschenkbox von PARKER ist er das perfekte Geschenk für Studierende und junge Berufstätige, die auf der Suche nach einem modernen und hochwertigen Schreibgerät sind, das ein edles Schreiberlebnis gewährt, wie es nur die Expertise von Parker zulässt. Weitere Informationen: | | Garantie gewährt: | Ja | Produkttypbezeichnung: | VECTOR XL METALLIC | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Farbe des Clips: | Chrom | Farbe des Schaftes: | Blaugrün | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Blau/Schwarz | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Parker Quink Tintenpatrone | Material des Clips: | Chrom | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Artikelbezeichnung: | PK Vector XL Teal - Blister (1) | Garantiedauer: | 2 Jahre + weitere 2 Jahre bei Registrierung auf der Parker-Website | Material des Schaftes: | Edelstahl | Ausführung der Feder: | Medium | Produkt-Typbezeichnung: | VECTOR XL METALLIC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |