Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highlighten, Malen, Schreiben und Unterstreichen - mit milden Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Highlighten, Malen, Schreiben und Unterstreichen - mit milden Farben
Highlighten, Malen, Schreiben und Unterstreichen - mit milden Farben
Highlighten, Malen, Schreiben und Unterstreichen - mit milden Farben
Highlighten, Malen, Schreiben und Unterstreichen - mit milden Farben
Highlighten, Malen, Schreiben und Unterstreichen - mit milden Farben
Highlighten, Malen, Schreiben und Unterstreichen - mit milden Farben
Artikel-Nr.:
     C1677-2138234
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     2138234
EAN/GTIN:
     3026981382345
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Beflügeln Sie Ihre Fantasie mit den Sharpie S-Note Kreativmarkern. Ein echtes Multitalent: Mit den milden, nicht-fluoreszierenden Farben von Sharpie S-Note können Sie nicht nur Texte highlighten, sondern auch gleichzeitig schreiben, malen und unterstreichen! Durch die vielseitige Keilspitze können Sie schnell zwischen präzisen und breiten Linien wechseln, während die Tinte geruchsfrei ist und nicht durch das Papier schlägt. Sharpie S-Note eignet sich perfekt zum Lernen, Arbeiten, für Bullet Journaling, Highlighten, Markieren, Unterstreichen, Notizen, Organisation, Malen und vielem mehr! Zudem ist die Verpackung FSC zertifiziert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Sharpie S-Note 4er Blister
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Kreativ-Marker
Farbe des Schaftes:
Grau
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
wasserfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Papaya, Limonade, Meeresgrün, Lavendel-Blau
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
1
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Kreativ-Marker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.