| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-2135217 Herst.-Nr.: 2135217 EAN/GTIN: 3026981352171 |
| |
|
| | |
| Die eleganten Beschichtungen der Allure Schreibgeräte in Pastell, Camouflage und Chrom sind von aktuellen Farbtrends inspiriert. Sie ergänzen die klassische Form der Füllfederhalter und machen tägliche Schreibaufgaben zu einem außergewöhnlichen, stilvollen Erlebnis. Die langlebige Edelstahlfeder und die für Waterman typische, professionelle Handwerkskunst machen Allure Schreibgeräte zu hochwertigen und unentbehrlichen Accessoires für jeden Tag. Allure ist ideal für den Schulbeginn und jetzt in neuen Sets mit einem Waterman Tintenlöscher oder einer Schachtel mit 6 Waterman Tintenpatronen der Farbe Serenity Blue erhältlich. Weitere Informationen: | | Garantiedauer: | 2 Jahre + weitere 2 Jahre bei Registrierung auf der Waterman-Website | Farbe des Schaftes: | Oliv | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Garantie gewährt: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Blau | Ausführung der Feder: | Edelstahl | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Waterman standard Tintenpatrone | Material des Schaftes: | Edelstahl | Hersteller-Name: | Newell Brands | Material des Clips: | Edelstahl | Farbe des Clips: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |