Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl
Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl
Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl
Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl
Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl
Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl
Artikel-Nr.:
     C1677-2114263
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     2114263
EAN/GTIN:
     3026981142635
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Der rOtring 600 Kugelschreiber vereint die bekannte Form des 600er Druckbleistifts mit dem angenehmen Schreibgefühl eines Kugelschreibers. Der massive Metallschaft ist nicht nur langlebig, sondern verfügt auch über ein optimal ausgeglichenes Gewicht für ein ermüdungsfreies Schreiben und Zeichnen. Dieser Premium-Kugelschreiber wird mit einer hochwertigen Nachfüllmine aus Metall geliefert. Durch die sechseckige Form bleibt der Stift immer da, wo Sie ihn abgelegt haben. Das einziehbare Design sorgt für einen bequemen und sicheren Transport – auch im Flugzeug. Optimal für häufiges Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
Strichstärke:
M
Material des Schaftes:
Messing
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Typbezeichnung der Mine:
Kugelschreibermine
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Schaftes:
metallic grün
Hersteller-Name:
Newell Brands
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.