| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-2114261 Herst.-Nr.: 2114261 EAN/GTIN: 3026981142611 |
| |
|
| | |
| Der rOtring 600 Kugelschreiber vereint die bekannte Form des 600er Druckbleistifts mit dem angenehmen Schreibgefühl eines Kugelschreibers. Der massive Metallschaft ist nicht nur langlebig, sondern verfügt auch über ein optimal ausgeglichenes Gewicht für ein ermüdungsfreies Schreiben und Zeichnen. Dieser Premium-Kugelschreiber wird mit einer hochwertigen Nachfüllmine aus Metall geliefert. Durch die sechseckige Form bleibt der Stift immer da, wo Sie ihn abgelegt haben. Das einziehbare Design sorgt für einen bequemen und sicheren Transport – auch im Flugzeug. Optimal für häufiges Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | metallic rot | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Material des Schaftes: | Messing | Mine auswechselbar: | Ja | Strichstärke: | M | Typbezeichnung der Mine: | Kugelschreibermine | dokumentenecht: | Ja | Hersteller-Name: | Newell Brands |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber rot, druck kugelschreiber, nwl office products kugelschreiber |
| | |
| |